• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Handske, par MASTER FIT, Handskstorlek: 10

Art-nr.: 094306 10
Pris per 1 par
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Storleksguide

Storleksguide

Så här kan du enkelt bestämma rätt handskstorlek.

1 = handomkrets:
Mät omkretsen av din hand vid den bredaste punkten av din handflata.

2 = Handlängd:
Mät längden på din hand från toppen av ditt långfinger till slutet av din handflata.

So wird gemessen
Handskstorlek Handomkrets mm Handlängd mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
  • Minsta orderkvantitet 12 par
  • Beställningssteg: 12 par
på begäran
I lager
19 109 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Handskstorlek Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Handskegenskap: DMF-fri
  • Stickningsteknik: 15G

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie MASTER FIT
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Innehåll 1
Handskegenskap DMF-fri
EN 388 4121X
Hållarmaterial Nylon / Spandex
Beläggning Nitrilskum
Beläggningsvariant Handflata
Tillämpningsområde Precision; Allround
Längd 250 mm
Färg blå / orange
Handskstorlek 10
Stickningsteknik 15G
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Produktslag Universalhandskar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 094306 10
EAN/GTIN 4062406074913
Tillverkarens nummer 094306 10
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Anatomiskt formad universalhandske med nitrilskumplastbeläggning. Behagligt bärarmaterial med 15 gauge- stickningsteknik av Spandex och nylon som ger mycket god kontaktkänsla. Lämplig både för torra arbetsmiljöer och för lätt oljiga eller nedsmorda områden. Fri från DMF.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Warning:

Avsedd användning
  • Skyddar händerna mot mekaniska risker, skrubbsår, blåsor och andra ytliga skador.
  • Optimal skyddsverkan uppnås bara om det område som ska skyddas är helt täckt. Kontrollera att skyddshandskarna går att stänga ordentligt om de har en stängningsfunktion. Skyddshandskarna får inte glida av handen. Välj rätt storlek på handskarna.

Olämplig användning
  • Skyddar inte mot kemiska, mikrobiologiska, termiska och elektriska faror eller skärskador.
  • Använd inte i närheten av roterande maskindelar.
  • Kombination med annan skyddsutrustning får inte påverka skyddseffekten och inte heller hindra användaren i arbetet.