• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Handske, par uvex profi pure HG, Handskstorlek: 11

Art-nr.: 094266 11
Ny produkt
Pris per 1 par
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1par
    88,55 SEK / 1 par
  • Från 10par
    73,81 SEK / 1 par
Storleksguide

Storleksguide

Så här kan du enkelt bestämma rätt handskstorlek.

1 = handomkrets:
Mät omkretsen av din hand vid den bredaste punkten av din handflata.

2 = Handlängd:
Mät längden på din hand från toppen av ditt långfinger till slutet av din handflata.

So wird gemessen
Handskstorlek Handomkrets mm Handlängd mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på begäran
I lager
177 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Handskstorlek Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Norm: EN 407

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Kläder standard Oeko-Tex standard 100
EN 388 2121X
EN 407 X1XXXX
Hållarmaterial Bomull
Beläggning Hydro-Grip-specialpolymer
Beläggningsvariant Full beläggning
Tillämpningsområde Heavy Duty
Färg blå
vikt 93 g
Norm EN 407
Användningsdata Flergångs
Produktslag Universalhandskar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 094266 11
EAN/GTIN 4048612106693
Tillverkarens nummer 6002311
Tillverkare/ansvarig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Benämning

Utförande:

uvex profi pure HG. Den innovativa, speciella Hydro-Grip-polymerbeläggningen på den vattentäta handsken ger bättre grepp vid arbete i våta och fuktiga arbetsområden. Den höga bärkomforten stöds av den ergonomiska passformen och den höga fuktupptagningen i bomullsfodret. OEKO-TEX-certifierad och resistent mot kontaktvärme upp till 100 °C.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.