• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Snörkänga, svart Xenia SF ESD, S3 XB, EU-skostorlek: 35

Art-nr.: 092741 35
Pris per 1 par
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

EU-skostorlek Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Skyddsklass: S3
  • Material tåhätta: Aluminium
  • Spiktrampskydd: Textil
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Xenia
Kön Dam
Skyddsklass S3
Material tåhätta Aluminium
Spiktrampskydd Textil
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
EU-skostorlek 35
Färg svart
Produktslag Skyddsstövlar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 092741 35
EAN/GTIN 4044348668979
Tillverkarens nummer XENIA SF XB 35
Tillverkare/ansvarig person Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Benämning

Utförande:

Skyddskänga Dam Xenia SF mit VARIO MultiFlex® teknik.
  • Ultralätt glatt mikrofiber ned markant högfrekvensprägling.
  • Sömfri skokonstruktion.
  • Mjukt och andningsaktivt funktionsfoder.
  • Komfort-inläggssula ERGO-SOFT ESD.
  • Slitstark tåhätta av TPU.
  • TPU-hälförstärkning för stabilisering.
  • Gångsula PU Woman Sport ESD, halksäker.
  • Plös.
  • ESD-utrustning.

Norm:

EN ISO 20435:2011 S3 SRC.
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Anmärkning:

Normalt utförande NB under nr 092740.