• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Halvskor vita VD PRO 3570 ESD, S2 XB, EU-skostorlek: 40

Art-nr.: 092677 40

Välj variant av artikel och antal

EU-skostorlek Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Skyddsklass: S2
  • Material tåhätta: Aluminium
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD
  • Egenskap: Vario®-dämpning

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie VD PRO
Kön Herr
Skyddsklass S2
Material tåhätta Aluminium
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Egenskap Vario®-dämpning
EU-skostorlek 40
Produktslag Skyddshalvsko

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 092677 40
EAN/GTIN 4044348568569
Tillverkarens nummer VD PRO 3570 ESD XB 40
Tillverkare/ansvarig person Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Benämning

Utförande:

Skyddssko VARIO DYNAMICS PRO med SECURA VARIO® häldämpning och VARIO Multiflex-teknik för låg skovikt.
  • Ovanmaterial av mycket lätt mikrofiber.
  • Plös.
  • Sömfri skokonstruktion.
  • Andningsaktivt funktionsfoder.
  • Yttersula TPU Athletic ESD, silvergrå.
  • Innersula av äkta läder.
  • Komfort-inläggssula ERGO-SOFT ESD.
  • Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Anmärkning:

Innehåller dämpningselementet rött och grönt

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "VD PRO" Visa alla