• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Sandal, svart AL 711 PLUS ESD, S1 NB, EU-skostorlek: 39

Art-nr.: 092611 39

Välj variant av artikel och antal

EU-skostorlek Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Skyddsklass: S1
  • Material tåhätta: Aluminium
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • Egenskap: Vario®-dämpning
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie AL
Kön Herr
Skyddsklass S1
Material tåhätta Aluminium
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
Egenskap Vario®-dämpning
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
EU-skostorlek 39
Färg svart
Material yttersula TPU Dynamics
med reflexmaterial (god synlighet) ja
Produktslag Säkerhetssandaler

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 092611 39
EAN/GTIN 4044348479803
Tillverkarens nummer ESD AL 711 PLUS NB 39
Tillverkare/ansvarig person Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Benämning

Utförande:

Skyddssandal i ALLROUND-familjen med kardborrbandslås och ovanmaterial av funktionstextil med öppna celler. Med SECURA VARIO® häldämpning.
  • Andningsaktivt funktionsfoder.
  • Säkerhetsreflexer.
  • Innersula av äkta läder.
  • Gångsula TPU Dynamics ESD, vit.
  • Komfort-inläggssula ERGO-SOFT ESD.
  • Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Anmärkning:

Brett utförande XB under nr 092612.
Lagerbestånd i EU-skostorlekar 39 – 48. Kan beställas i EU-skostorlekar 36 – 48.
Innehåller dämpningselementet rött och grönt