• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Snörkänga, svart VD PRO 3800 GTX, S2 NB, EU-skostorlek: 41

Art-nr.: 092565 41

Välj variant av artikel och antal

EU-skostorlek Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Skyddsklass: S2
  • Material tåhätta: Aluminium
  • Isolering mot kyla: ned till -20 °C
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie VD PRO
Kön Herr
Skyddsklass S2
Material tåhätta Aluminium
Isolering mot kyla ned till -20 °C
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Egenskap Vario®-dämpning
EU-skostorlek 41
Färg svart
Produktslag Skyddsstövlar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 092565 41
EAN/GTIN 4044348571910
Tillverkarens nummer VD PRO 3800 GTX NB 41
Tillverkare/ansvarig person Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Benämning

Utförande:

Skyddssko med GORE-TEX® -membran för enastående klimatkomfort. Överskottsfukt och -värme leds snabbt ut. Det vattengenomsläppliga Waterprooflädret bidrar till ett optimalt klimat inne i skon. SECURA VARIO® häldämpning.
  • Ovanmaterial i ultralätt mikrofiber.
  • Plös.
  • Skaftapplikationer i karbonoptik.
  • Yttersula TPU Athletic ESD, svart.
  • Sömfri skokonstruktion.
  • Innersula i äkta läder.
  • Komfort-inläggssulor ERGO-SOFT ESD.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Anmärkning:

Brett utförande XB under nr 092566.
Innehåller dämpningselementet rött och grönt

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "VD PRO" Visa alla