• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Snörkänga svart/blå VD PRO 1800 ESD, S2 XB BOA, EU-skostorlek: 38

Art-nr.: 092545 38
Pris per 1 par
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

EU-skostorlek Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Skyddsklass: S2
  • Material tåhätta: Aluminium
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD
  • Egenskap: Vridlås; Vario®-dämpning

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie VD PRO
Kön Herr
Skyddsklass S2
Material tåhätta Aluminium
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Egenskap Vridlås; Vario®-dämpning
EU-skostorlek 38
Färg svart / blå
Produktslag Skyddsstövlar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 092545 38
EAN/GTIN 4044348550939
Tillverkarens nummer VD PRO 1800 BOA XB 38
Tillverkare/ansvarig person Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Benämning

Utförande:

Skyddsskor i serien VARIO DYNAMICS® PRO. VARIO Multiflex®-teknik som ger låg skovikt.
  • Ovanmaterial av mycket lätt mikrofiber.
  • Andningsaktivt funktionsfoder.
  • Gångsula TPU Athletic ESD.
  • Innersula av äkta läder.
  • Komfort-inläggssula ERGO-SOFT ESD.
  • Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).

Snörkänga med sömfri skokonstruktion. Plös. Vadderade brodyrer.
Med BOA® vridlås.
Med SECURA VARIO® häldämpning.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Anmärkning:

Lagervara i EU-skostorlekar 39 – 46. Kan beställas i EU-skostorlekar 36 – 50.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "VD PRO" Visa alla