Damservicemidjebyxa, mörkgrå/svart, Konfektionsstorlek DE: 34

Art-nr.: 091833 34
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Storleksguide

Diagrambyxa för kvinnor i storlek

BLAKLÄDER® I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket BLAKLÄDER®.

Normala kvinnors höjder (höjd 168 +/- 4cm)
Orderstorlek EN Storlek FR/ES Storlek IT Information från tillverkaren Storlek INT Midjemått CM Höftmått CM Mått insida lår CM
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Du mäter så här

Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Konfektionsstorlek DE Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Tygsammansättning: 65 % polyester; 35% bomull
  • Materialvikt / vävtäthet: 166
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Tvättning: 40 °C kulörtvätt

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Kön Dam
Tygsammansättning 65 % polyester; 35% bomull
Materialvikt / vävtäthet 166 g/m2
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Tvättning 40 °C kulörtvätt
Färg mörkgrå/svart
Konfektionsstorlek DE 34
Produktslag Arbetsbyxa

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 091833 34
EAN/GTIN 7330509465462
Tillverkarens nummer 715918459899C34
Tillverkare/ansvarig person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Benämning

Utförande:

Modern damservicemidjebyxa av lätt men ändå slitstarkt material som torkar snabbt. Perfekt för arbete i varm omgivning. Med stretchinsatser och förformade ben för bästa rörlighet och komfort. Förlängningsmöjlighet vid bensömmen.
  • Sidfickor.
  • Invändig mobilficka av Mesh-tyg.
  • Benfickor med bälg, blixtlås, penn- och knivficka.

Anmärkning:

Storleken som anges i butiken motsvarar konfektionsstorlek DE (Tyskland). Motsvarande storlekar i ditt land står i storlekstabellen resp. tekniska data.