{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Splash | |
| Tygsammansättning | 100% bomull | |
| Materialvikt / vävtäthet | 525 g/m2 | |
| Tvättning | Lämplig för industriella tvätt | |
| Kläder enligt | DIN EN ISO 11611 skydd vid svetsning; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma | |
| tillverkarens beteckning | Hängselbyxa 2162 Splash Proban | |
| Färg | mörk antracit/ grå | |
| Konfektionsstorlek DE | 46 | |
| Produktslag | Svetsarskyddsbyxa |
| Artikelnummer | 091507 46 | |
| EAN/GTIN | 4057121030887 | |
| Tillverkarens nummer | 952162-537-46 | |
| Tillverkare/ansvarig person | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.rofa.de |