• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Sista chansen! Endast ett fåtal artiklar tillgängliga och snart inte längre i vårt sortiment.

Svetsmidjebyxa, Unisex-storlek: XL

Art-nr.: 091503 XL
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Unisex-storlek Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Kläder enligt: DIN EN ISO 11611 skydd vid svetsning

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Svetskläder
Kön Unisex
Kläder enligt DIN EN ISO 11611 skydd vid svetsning
Unisex-storlek XL
Produktslag Svetsarskyddsbyxa

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 091503 XL
EAN/GTIN 8718564522563
Tillverkarens nummer 44-7440/7600 GR.XL
Tillverkare/ansvarig person Weldas Europe B.V., Blankenweg 18, 4612 RC BERGEN OP ZOOM, Nederland

Benämning

Utförande:

Värme- och brandsäkra kläder av långlivat och smidigt oxspaltläder. Skyddar mot hetta och glödande stänk eller spån vid svetsning, slipning eller skärbränning. Alla lädersömmar är sydda med dubbel kedjesöm av extremt värmebeständigt 5-skikts KEVLAR®-garn. Alla spänningspunkter är nitade eller förstärkta med två skikt läder. Alla nitar och tryckknappar är för säkerhets skull strömisolerade.
Svetsskyddsbyxa av bästa oxspaltläder (1 mm).
  • Helt sluten.
  • Hängslen med inställbar längd.
  • Praktisk bakficka med tryckknapp.

Norm:

EN ISO 11611:2015 klass 2/A1+A2