• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Arbetsbyxa PW2, svart/grå, Tumstorlek: 48

Art-nr.: 091389 48
Storleksguide

Storleksguide

PORTWEST® I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket PORTWEST®.

Byxor i herrstorlekar
Orderstorlek EN Tumstorlek Midjemått CM Mått insida lår CM Höjd cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Vanligaste storlekar för Män
Storlek INT Orderstorlek EN Bröstmått CM
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Byxor i damstorlek
Orderstorlek EN Tumstorlek Midjemått CM Höftmått CM Mått insida lår CM Höjd cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Vanligaste damstorlekar
Storlek INT Orderstorlek EN Bröstmått CM
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Du mäter så här

Välj variant av artikel och antal

Tumstorlek Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Tygsammansättning: 65% polyester; 35% bomull
  • Materialvikt / vävtäthet: 245
  • Tvättning: 60 °C kulörtvätt

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie PW2
Kön Herr
Tygsammansättning 65% polyester; 35% bomull
Materialvikt / vävtäthet 245 g/m2
Tvättning 60 °C kulörtvätt
Färg svart/grå
Klädstorlek i tum 48
Produktslag Arbetsbyxa

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 091389 48
EAN/GTIN 5036108356607
Tillverkarens nummer PW240BZR48
Tillverkare/ansvarig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Benämning

Utförande:

PW2-kollektionen i en dynamisk tvåfärgad design med kontrastpaneler är idealisk för ett enhetligt företagsutseende. Hela kollektionen är konstruerad utan exponerade metalldelar och därför reptålig.
Den praktiska och slitstarka midjebyxan i polyester-/bomullsblandning ger långvarig komfort. Konstruerad med reptålig och metallfria infattningar.
  • 6 fickor ger gott om förvaringsutrymme.
  • Hammarögla och dubbel tumstockficka.
  • Elastisk linning på sidan.
  • Förlängbar fåll.