{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Workwear | |
| Specialtjänst | Textilberedning | |
| Kön | Dam | |
| Tygsammansättning | 50% bomull; 50 % polyester | |
| Materialvikt / vävtäthet | 200 g/m2 | |
| Kläder standard | Oeko-Tex standard 100 | |
| Tvättning | 60 °C kulörtvätt | |
| Färg | mörkblå | |
| Material | bomull, polyester | |
| Unisex-storlek | S | |
| Skärning | Dam | |
| Med etikett för leasing | ja | |
| Produktslag | Polotröja |
| Artikelnummer | 090300 S | |
| EAN/GTIN | 4062406780579 | |
| Tillverkarens nummer | 090300 S | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |