Utförande:
GARANT multifunktionsolja är perfekt för smörjning, rengöring och skydd. Tack vare sin utmärkta kapillärverkan tränger den djupt in i de minsta luckorna, löser upp envis smuts och sörjer för en grundlig rengöring. Samtidigt bildar den en tillförlitlig smörjfilm som förhindrar korrosion, tar effektivt bort rost och härdar inte. Den mångsidiga sprayen är idealisk för borttagning av fasthärdade fetter och oljor och för smörjning av många olika komponenter. Dessutom skyddar den mot rost och läckströmmar, vilket gör den perfekt för verktyg, maskiner, elektroniska kopplingar och motorer. GARANT multifunktionsoljan är fri från syror, silikoner och teflon.
Multifunktionsolja – rostborttagningsmedel, smörjmedel och krypolja i ett
Den högkvalitativa multifunktionsoljan är din pålitliga medhjälpare för underhåll, skötsel och service – i hemmet, i verkstaden, inom bilsektorn eller inom industrin. Som en mångsidigt användbar krypolja, rostborttagningsmedel och smörjmedel kombinerar den flera funktioner i bara en produkt.
Multifunktionsolja med 5-i-1-effekt:Smörjning: Minskar friktion och förhindrar slitage på rörliga metalldelar.Borttagning av rost: Lossnar enkelt fast åtsittande skruvar, bultar och rostiga anslutningar.Rengöring: Avlägsnar fett, oljerester, damm och smuts från metallytor.Korrosionsskydd: Bildar ett skyddande skikt mot rost och fukt.Vattenavledning: Leder effektivt bort fukt – perfekt efter exponering för vatten.Mångsidiga användningsmöjligheter:Vår multifunktionsolja kan användas universellt – som rostborttagningsmedel för bilar, som smörjolja för cykelkedjor, som underhållsprodukt för verktyg, som dörrgångjärnsolja, kontaktspray och mycket mer. Perfekt för hemmafixare, proffs och för industrin.
Anvisningar för användningen:Spraya helt enkelt på eller applicera punktvis. Låt verka en kort stund och torka sedan vid behov av med en duk. Idealisk för underhåll av maskiner, lås, verktyg, elektroniska komponenter, trädgårdsredskap och fordonsdelar.
Fördelar i korthet:- 5 funktioner i en och samma produkt.
- Skyddar varaktigt mot korrosion.
- Lossnar vidhäftande och rostiga delar.
- Lämpar sig också som kontaktspray.
- För hushåll, bil, verkstad och industri.
Anmärkning:
GARANT multifunktionsolja är idealisk för underhåll av granitmätplattor och utvecklar sin fulla effekt i kombination med GARANT GreenPlus Granite Cleaner (
431842 500), specialrengöringsmedlet för granitmätplattor. Tillsammans erbjuder de en optimal lösning för rengöring och skydd, som förlänger livslängden och precisionen på dina mätplattor.