• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Täckfolie med kräppband, Bredd: 0,55m

Art-nr.: 087202 0,55
Pris per 1 st. (SEK 2,81 / 1 Square metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
  • Minsta orderkvantitet 5 st.
  • Beställningssteg: 5 st.
på begäran
I lager
777 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Bredd (m) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd 33 m
Bredd 0,55 m
Folietjocklek 9 µm
Material folie HDPE-folie
Slag av tejp kräpptejp
Användning på underlag slät, lätt uppruggad för inomhusbruk
typisk användning Inom- och utomhus
Avlägsnande utan rester möjligt till 7 d
lämplig för rulle nr 087209
Produktslag Täckfolie

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 087202 0,55
EAN/GTIN 4013307351092
Tillverkarens nummer 580113000-329
Tillverkare/ansvarig person CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Benämning

Utförande:

Kombination av tejp och täckfolie. Möjliggör fastklistring med skarpa kanter och santidig övertäckning i ett moment.
Med kräpptejp för alla släta och något ojämna underlag inomhus. Kan tas bort utan att lämna rester i upp till 7 dagar.