• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

SolidPro M rundpensel för förstklassiga lackarbeten, ⌀: 25mm

Art-nr.: 087002 25
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    126,08 SEK / 1 st.
  • Från 12st.
    105,10 SEK / 1 st.
på begäran
I lager
1 211 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

penselstorlek 4
storlek i tum 1 tum
25 mm
Tillämpningsområde Lack; industrifärg; lösningsmedelsbaserade färger
Material borste ren svart kinaborst
Material skaft olackerat träskaft
Toppar 90 %
Förband trådband
Användningsområde för arbeten för förstklassiga lackarbeten
Användningsdata Lackera
Produktslag Rundpensel

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 087002 25
EAN/GTIN 4013307811404
Tillverkare/ansvarig person CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Benämning

Utförande:

Rundpensel, syntetisk borste, svart. Med dubbelt trådförband, bomberat penselhuvud och olackerat skaft av hårdträ. Bästa möjliga penselföring, mycket lämplig för beskärning vid väggslut som fönster och dörrar. Också för tunn- och tjockskikts trälasyr.