• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Lyftkedja 1-part, Effektiv längd: 2m

Art-nr.: 086415 2
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
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Effektiv längd (m) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Kedje-⌀ 6 mm
Effektiv längd 2 m
Lyftkapacitet WLL β = 0° 1 120 kg
Produktslag Lyftkedja

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 086415 2
EAN/GTIN 4032378140183
Tillverkarens nummer H16SL2TYP1
Tillverkare/ansvarig person FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de

Benämning

Utförande:

Lyftkedjor med H-stämpel (godkända av tyska verket för arbetsskadeförsäkring).
Höghållfast lyftkätting med gaffelhuvudkrokar med svartlackerad käåtting.

Anmärkning:

Andra storlekar och utföranden (t.ex. säkerhetskrokar) på begäran.