{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Typ | 0,5-8 | |
| lyfthastighet | 8 m/min | |
| normal lyfthöjd | 3 m | |
| automatisk ändlägesfrånkoppling | Ja | |
| inställbar slirkoppling | Ja | |
| antal kedjesträngar | 1 | |
| Drivverksgrupp enligt FEM/ISO | 1AM | |
| lyftförmåga | 500 kg | |
| Bärförmåga t | 0,5 t | |
| vikt | 26 kg | |
| Produktslag | Lyftblock |
| Artikelnummer | 086035 0,5-8 | |
| EAN/GTIN | 2050001790583 | |
| Tillverkarens nummer | N06700617 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de |