• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Platt magnet med hål, Neodym, ⌀: 20mm

Art-nr.: 085932 20
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
3 518 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nominell vidhäftningskraft 105 N
20 mm
hål-⌀ 4,5 mm
höjd 6 mm
Material magnetkärna Neodym
maximal temperaturbeständighet 80 °C
Produktslag Platt gripmagnet

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 085932 20
EAN/GTIN 5012095608486
Tillverkarens nummer E1001

Benämning

Utförande:

  • Temperaturbeständig upp till 80 °C.
  • Förzinkad yta, magnetkärna av neodym.
  • Skärmad platt magnet med 3 till 6 gånger bättre vidhäftningskraft än hårdferritmagneter.

Användningsdata:

För inspänning, montering, fastsättning genom skruvning.