• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Platt magnet med invändig gänga, Ferrit, ⌀: 10mm

Art-nr.: 085915 10
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
746 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nominell vidhäftningskraft 4 N
10 mm
höjd 4,5 mm
höjd med gänga 11,5 mm
Material magnetkärna Ferrit
Material yta förzinkade
Gänga M3
Gänghylsa Ja
maximal temperaturbeständighet 120 °C
vikt 3 g
Produktslag Platt gripmagnet

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 085915 10
EAN/GTIN 2050000964985
Tillverkarens nummer E860

Benämning

Utförande:

  • Skärmad platt magnet av hårdferrit med gängbussning.
  • Förzinkad yta.
  • Temperaturbeständig upp till max. 120 °C.

Användningsdata:

För inspänning, montering, fastsättning genom skruvning.

Anmärkning:

Inskruvningskrok med utvändig gänga under nr 085921.