{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Serie | 116 Profi | |
| Höljes-⌀ | 30 mm | |
| Invändig bygelhöjd | 45 mm | |
| husets material | Mässing | |
| Lås | samma låsegenskaper | |
| hög bygel | Ja | |
| Härdad bygel | Ja | |
| Bygel dubbelt låst | Ja | |
| med skydd för nyckelhål | Nej | |
| Antal lås | 1 | |
| Antal nycklar | 2 | |
| Produktslag | Hänglås |
| Artikelnummer | 085876 30 | |
| EAN/GTIN | 4003482451120 | |
| Tillverkarens nummer | 116HB 30 45 Z1 GL | |
| Tillverkare/ansvarig person | BURG-WÄCHTER KG, Altenhofer Weg 15, 58300 WETTER (RUHR), Deutschland, www.burg-waechter.de |