• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Tubpenna rostfritt stål, teckenfärg: W

Art-nr.: 085178 W
Pris per 1 st. (SEK 1174,66 / 1 Litre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

teckenfärg Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Farlighetsmärkning: GHS02: Flamma; GHS07 Försiktighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

skrivfärg vit
temperaturbeständig upp till 200 °C
UV-beständig ja
vattenfast ja
Farlighetsmärkning GHS02: Flamma; GHS07 Försiktighet
Produktslag Lackpenna

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 085178 W
EAN/GTIN 048615971605
Tillverkarens nummer 97160
Tillverkare/ansvarig person LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 BLYES, France, www.lacoindustries.com

Benämning

Utförande:

Tubpenna med 3 mm stålkulspets. Trögflytande färg. Temperaturbeständig upp till 200 °C.

Användningsdata:

Perfekt för markeringar på rostfritt stål och superlegeringar. Låga klor- och halogenhalter. Väder-, vatten- och UV-beständig.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Logga in på ditt konto

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen