• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Metallslangsystem 1/2 tum, Typ: R8

Art-nr.: 084411 R8

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Produktslag Kylsystem

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 084411 R8
EAN/GTIN 4037728070820
Tillverkare/ansvarig person ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 ESCHBACH, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Benämning

Utförande:

Runt munstycke ⌀ 8 mm för punktkylning – mutter nr 084411 strl. M krävs för fastsättning.
  • Separat komponent för systemstorlek 2 = 1/2 tum
  • Modulärt plug-in-system
  • kan användas för upp till 50 bar högtryck,
  • tillverkad av högkvalitativt rostfritt stål.

Anmärkning:

Storlek SET-1 till SET-4 är förmonterade komplettledningar för direkt anslutning. Alla systemstorlekar (0–3) med alla tillhörande enskilda komponenter, t.ex. bitshållare, adaptrar eller dysor finns tillgängliga på förfrågan.