• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Högpresterande kylsmörjmedelskoncentrat Plus, Innehåll: 5l

Art-nr.: 084243 5
Pris per 1 st. (SEK 274,45 / 1 Litre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
30 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Innehåll (l) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utförande Dunk
Innehåll 5 l
Färg ljusbrun
Form flytande
Vattenlöslighet emulgerbar
Kinematisk viskositet 93 mm2/s
lagringstemperatur 5 °C - 40 °C
pH-värde 8,9
Produktslag Kylsmörjmedel
Refraktometervärde 1

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 084243 5
EAN/GTIN 2050002070257
Tillverkare/ansvarig person Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 OERLINGHAUSEN, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Benämning

Utförande:

Högpresterande kylsmörjmedelskoncentrat Plus är ett mineraloljehaltigt, bor- och aminfritt, vattenblandbart kylsmörjmedel som har utvecklats speciellt för svår bearbetning av aluminium och höglegerat stål. Bearbetning av icke-järnmetaller bör endast utföras efter att test utförts. Emulsioner med högpresterande kylsmörjmedelskoncentrat Plus uppnår lång livslängd, säkerställer mycket bra korrosionsskydd och är särskilt hudvänliga. Hållbarhet 12 månader.
Klor-, formaldehyd- och borsyrafritt kylsmörjmedel för höga krav. Högtryckstillsatser förhindrar att smörjmedelsfilmen slits av; den stannar kvar på skärverktyget även under högsta belastning i molekylstyrka.

Fördel:

Koncentraten är rostskyddande, skonsamma mot lack och fysiologiskt ofarliga samt mycket stabila mot bakterietillväxt och skonsamma mot huden.

Skärdata:

  • Bearbetning av stål och stålgjutgods 6-10%
  • Bearbetning av aluminium från 6%