{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
tillverkarens beteckning | 53799 | |
Slag av tejp | Enkelsidig | |
Hållarmaterial | Tyg | |
Vävtäthet | 80 mesh | |
Häftmassa | naturgummi | |
Limstyrka på stål | 0,47 N/mm | |
Elasticitet | 11 % | |
Draghållfasthet | 7,7 N/mm | |
anmärkning | slitstark; smidig; handavrivningsbar | |
Användning | Förpackning; Buntning; Täckning; Klistring; Skarvning | |
temperaturbeständig upp till | 110 °C | |
Liner finns | nej | |
lagringstemperatur | 15 °C - 35 °C | |
Lager luftfuktighet | 50 % - 70 % | |
Färg | röd | |
Längd | 25 m | |
Bredd | 38 mm | |
Tjocklek | 0,31 mm | |
Produktslag | Tejp |
Artikelnummer | 083605 38X25 | |
EAN/GTIN | 4042448141361 | |
Tillverkarens nummer | 53799-00028-02 | |
Tillverkare/ansvarig person | tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de |