• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Vävtejp, svart, Bredd×längd (mm×m): 48X50

Art-nr.: 083601 48X50
Pris per 1 st. (SEK 3,01 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
973 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Bredd×längd (mm×m) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning duct tape 4662
Slag av tejp Enkelsidig
Hållarmaterial Tyg
Vävtäthet 27 mesh
Häftmassa naturgummi
Limstyrka på stål 0,44 N/mm
Elasticitet 18 %
Draghållfasthet 3 N/mm
anmärkning smidig; handavrivningsbar; vattenavvisande
Användning Tätning; Buntning; Fixering; Förpackning; Klistring; Fastsättning
temperaturbeständig upp till 95 °C
Liner finns nej
lagringstemperatur 15 °C - 35 °C
Lager luftfuktighet 50 % - 70 %
Färg svart
Längd 50 m
Bredd 48 mm
Tjocklek 0,23 mm
Produktslag Tejp

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 083601 48X50
EAN/GTIN 4042448392961
Tillverkarens nummer 04662-00194-01
Tillverkare/ansvarig person tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de

Benämning

Utförande:

tesa® 4662 duct tape har utmärkt vidhäftning ’ven på grova och dammiga underlag. Den är vattenfast, smidig och flexibel. Idealisk för tätning av rör och ledningar samt för användning på puts och murverk. Den kan lätt rivas av för hand på längden och tvären.

Anmärkning:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för tesa® produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.