{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
tillverkarens beteckning | duct tape 4662 | |
Slag av tejp | Enkelsidig | |
Hållarmaterial | Tyg | |
Vävtäthet | 27 mesh | |
Häftmassa | naturgummi | |
Limstyrka på stål | 0,44 N/mm | |
Elasticitet | 18 % | |
Draghållfasthet | 3 N/mm | |
anmärkning | smidig; handavrivningsbar; vattenavvisande | |
Användning | Tätning; Buntning; Fixering; Förpackning; Klistring; Fastsättning | |
temperaturbeständig upp till | 95 °C | |
Liner finns | nej | |
lagringstemperatur | 15 °C - 35 °C | |
Lager luftfuktighet | 50 % - 70 % | |
Färg | silver | |
Längd | 50 m | |
Bredd | 48 mm | |
Tjocklek | 0,23 mm | |
Produktslag | Tejp |
Artikelnummer | 083600 48X50 | |
EAN/GTIN | 4042448392954 | |
Tillverkarens nummer | 04662-00086-02 | |
Tillverkare/ansvarig person | tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de |