{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| tillverkarens beteckning | DP490 | |
| Kemisk bas | Epoxiharts | |
| Dynamisk viskositet | 52 mPas | |
| Form | fast | |
| Bearbetningstemperatur | 20 °C - 25 °C | |
| temperaturområde | −55 °C - 120 °C | |
| handfast efter | 240 min - 360 min | |
| fullhärdat efter | 4 min - 6 min | |
| Egenskap | segelastisk; vattenbeständig; väderbeständig | |
| lämpligt för material | Plast; metall; Trä | |
| Största spaltmått | 0,15 mm | |
| Draghållfasthet | 0,06 N/mm2 | |
| skärdraghållfasthet | 31 N/mm2 | |
| Överlappningshållfasthet | 31 N/mm2 | |
| Färg | svart | |
| Påfyllningsvolym | 50 g | |
| lagringstemperatur | 15 °C - 25 °C | |
| Hållbarhet från tillverkningsdatum | 15 månad | |
| Lämplig för manuell doseringspistol | 083373 | |
| Lämplig för matarkolvar | 083375 KOLBEN 3 | |
| Lämplig för blandningsrör | 083383 MIXER | |
| Produktslag | Tvåkomponentlim | |
| tål stötar och vibrationer | Ja |
| Artikelnummer | 083374 DP490 | |
| EAN/GTIN | 4054596678262 | |
| Tillverkarens nummer | 7100200499 | |
| Tillverkare/ansvarig person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |