• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Gängtätningsmedel, 50 ml, Tillverkar-ID: SEAL50H

Art-nr.: 083327 SEAL50H
Pris per 1 st. (SEK 7013,25 / 1 Litre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
133 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Tillverkar-ID Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Farlighetsmärkning: GHS07: Utropstecken

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning SEAL50H
Kemisk bas Dimetakrylater
Dynamisk viskositet 11 000 mPas - 16 000 mPas
Densitet 1,08 g/cm3
Form flytande
Flampunkt 100 °C
temperaturområde −55 °C - 150 °C
fullhärdat efter 3 h
lämpligt för material metall
lämpligt för användningsområde Gängtätning
för gängstorlek M upp till M20
för gängstorlek tum 3/4 tum
Hållfasthetsklass höghållfast
minimalt lossningsmoment 22 Nm - 32 Nm
Demontering bara genom uppvärmning
Färg blå
Påfyllningsvolym 50 ml
lagringstemperatur 8 °C - 28 °C
Hållbarhet från tillverkningsdatum 24 månad
Farlighetsmärkning GHS07: Utropstecken
Produktslag Tätningsmedel

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 083327 SEAL50H
EAN/GTIN 4058093009017
Tillverkarens nummer 791455
Tillverkare/ansvarig person Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.loctite.de

Benämning

Utförande:

Tätningsmedlen ersätter hampa, tätningsband och pasta och är motståndskraftiga mot gaser, vätskor, luft, vatten, olja, kolväten och många kemiska produkter. En fullständig ytkontakt garanterar 100 % täthet. Återskruvning och lägeskorrigeringar kan göras med vanliga verktyg under monteringen innan medlet härdat. Tätningsmedelrester täpper inte igen filter och ventiler.
För hydrauliska och pneumatiska delar. Ersätter hampa och teflonband. DVGW-godkänt.

Norm:

Gängförband ska tätas tillförlitligt. Gängspelet fylls ut av limmet och oregelbundna ytor jämnas ut.

Anmärkning:

Rengör gängdelarna med universalrengöringsmedel nr 083391 och nr 083392 innan tätningsmedlet appliceras.