{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
tillverkarens beteckning | LOCTITE 572 | |
Kemisk bas | Dimetakrylatester | |
Dynamisk viskositet | 14 400 mPas - 28 600 mPas | |
Form | pastös | |
Flampunkt | 93 °C | |
temperaturområde | −55 °C - 150 °C | |
handfast efter | 12 min | |
fullhärdat efter | 72 h | |
lämpligt för material | metall | |
lämpligt för användningsområde | rörgänga; Anslutningsdetaljer | |
för gängstorlek M upp till | M80 | |
för gängstorlek tum | 3 tum | |
Största spaltmått | 0,1 mm | |
Hållfasthetsklass | medelhållfast | |
minimalt lossningsmoment | 7 Nm | |
Färg | vit | |
Påfyllningsvolym | 50 ml | |
lagringstemperatur | 8 °C - 21 °C | |
Hållbarhet från tillverkningsdatum | 24 månad | |
Farlighetsmärkning | GHS07: Utropstecken | |
Produktslag | Tätningsmedel |
Artikelnummer | 083321 572 | |
EAN/GTIN | 5010266572321 | |
Tillverkarens nummer | 791427 | |
Tillverkare/ansvarig person | Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.loctite.de |