• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Plockmagnet, böjlig, Magnetdragkraft: 300g

Art-nr.: 081670 300
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
1 079 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Magnetdragkraft (g) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utvändig ⌀ 7,5 mm
totallängd 520 mm
magnet-ø 5 mm
magnetspännkraft 3 N
Magnetdragkraft 300 g
Produktslag Lyftmagnet

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 081670 300
EAN/GTIN 4045197487100
Tillverkarens nummer 081670 300
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Med permanentmagnet. Böjligt, förkromat skaft med ergonomiskt handtag av tvåkomponentplast.