• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

LED-stavlampa med batteri, totallängd: 310mm

Art-nr.: 081539 310

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • IP-skyddsklass: IP 30

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning SLIM
IP-skyddsklass IP 30
ljusflöde 500 lm
Ljusflöde steg 2 250 lm
brinntid 2,5 h
Brinntid steg 2 5 h
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
totallängd 310 mm
Huvud-⌀ 17 mm
vikt 228 g
Produktslag Ficklampa

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 081539 310
EAN/GTIN 5708997356128
Tillverkarens nummer 03.5612
Tillverkare/ansvarig person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Benämning

Utförande:

Hopfällbar 3 i 1-ficklampa med extremt smal och kompakt design. Möjliggör kontroll och belysning av svåråtkomliga och trånga ställen. Helt hopfälld, i fickformat, fungerar lampan som en vanlig handlampa. Dessutom spotlight och två ljusstyrkesteg (50 eller 100 %). Kraftfull inbyggd magnet och krok.

Funktion:

IP30: Skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 2,5 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd, därutöver inget skydd mot vatten.

Leveransinnehåll:

Exkl. nätdel. En laddkabel ingår i leveransen.