• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

LED-ficklampa, svart med batterier, Typ: 117

Art-nr.: 081533 117
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
3 628 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • IP-skyddsklass: IP 54
  • Kan även användas som ficklampa: Fokus

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 54
Kan även användas som ficklampa Fokus
ATEX-zon ingen
ljusflöde 160 lm
brinntid 5 h
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Mignon, AA
totallängd 117 mm
Produktslag Ficklampa

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 081533 117
EAN/GTIN 4062406258412
Tillverkarens nummer 081533 117
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Högvärdig, slitstark och robust LED-ficklampa av anodiserat aluminium. Senaste LED-tekniken med enastående ljuseffekt.
  • Rullspärr.
  • Gummiöverdragen tryckknapp.

Med fokuserbart lamphuvud.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Warning:

Avsedd användning
  • För industri- och privatanvändning.
  • Damm- och strilvattenskyddad enligt IP54.

Olämplig användning
  • Inte lämplig att användas av barn.
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.
  • Öppna endast höljet på avsett ställe vid batteribyte. Öppna inte höljet för andra ändamål.
  • Utsätt inte lampan för stark värme, direkt solljus, öppen eld eller direkt kontakt med vatten.
  • Använd inte lampan efter en kraftig stöt eller ett fall.
  • Byt inte ljuskällan.
  • De medföljande batterierna får inte laddas på nytt.