LED-pennficklampa med batterier, Typ: PEN

Art-nr.: 081511 PEN
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
461 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • IP-skyddsklass: IP 54
  • Kan även användas som ficklampa: Fokus

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning FLASH PEN
IP-skyddsklass IP 54
Kan även användas som ficklampa Fokus
ATEX-zon ingen
ljusflöde 100 lm - 200 lm
brinntid 1,75 h - 3,5 h
Energiförsörjning Batteridriven
Belysning LED-modul
Antal ingående batterier 2
Batterityp Micro, AAA
totallängd 153 mm
Huvud-⌀ 16 mm
vikt 62 g
Produktslag Ficklampa

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 081511 PEN
EAN/GTIN 5708997351314
Tillverkarens nummer 03.5131
Tillverkare/ansvarig person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Benämning

Utförande:

Robust och elegant LED-stavficklampa av aluminium och med praktiskt hållarclips för professionell användning.
Med fokuserbar ljuskägla från 10–60°.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.