• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

LED-Ex-ficklampa med batteri, Typ: EX4

Art-nr.: 081484 EX4
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
619 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • IP-skyddsklass: IP 68

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning EX4
IP-skyddsklass IP 68
ATEX-zon Zon 0; Zon 20
färg hus gul
ljusflöde 50 lm
brinntid 7 h
Belysningsbredd 35 m
Energiförsörjning Batteridriven
advanced Focus System (AFS) nej
Antal ingående batterier 2
Batterityp Micro, AAA
totallängd 140 mm
Huvud-⌀ 20 mm
vikt 65 g
bältesväska ingår i leveransen nej
Produktslag Ficklampa

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 081484 EX4
EAN/GTIN 4058205000437
Tillverkarens nummer 500682
Tillverkare/ansvarig person Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Benämning

Utförande:

Lamporna i den nya LED Lenser EX-serien är både maximalt dammtäta och vattentäta.
Explosionsskyddad ficklampa, kontrollerad enligt gällande ATEX-direktiv.
Praktisk pennlampa med låg vikt och tryckknapp.

Funktion:

IP68: Skyddad mot långvarig nedsänkning i vatten (vattentät) och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskyddad.