• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Batteridriven LED arbetslampa, Typ: UNIPEN

Art-nr.: 081407 UNIPEN
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
275 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • IP-skyddsklass: IP 65

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 65
ljusflöde 15 lm - 150 lm
brinntid 3 h - 30 h
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
totallängd 155 mm
total bredd 27 mm
vikt 80 g

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 081407 UNIPEN
EAN/GTIN 5708997362099
Tillverkarens nummer 03.6209
Tillverkare/ansvarig person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Benämning

Utförande:

Laddbara LED-arbetslampor ”For Life” i en ny design med högeffektiva multilysdioder. Ny OPTILight-funktion sörjer för optimerad ljuseffekt och belysningstid.
Praktisk 2-i-1 LED-pennlampa med spotlight och inbyggda magneter.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.