{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| IP-skyddsklass | IP 54 | |
| ljusflöde | 200 lm | |
| Ljusflöde steg 2 | 80 lm | |
| Ljusflöde steg 3 | 20 lm | |
| brinntid | 1 h | |
| Brinntid steg 2 | 2 h | |
| Brinntid steg 3 | 8 h | |
| Antal ingående batterier | 1 | |
| Batterityp | Litiumjon | |
| Utbytbart batteri | ja | |
| totallängd | 98 mm | |
| Huvud-⌀ | 15 mm | |
| vikt | 36 g | |
| Produktslag | Ficklampa |
| Artikelnummer | 081398 P2R | |
| Tillverkare/ansvarig person | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com |