{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| IP-skyddsklass | IP 24 | |
| Typ | 10N | |
| märkeffekt utrullad | 2000 (16 A) W | |
| märkspänning | 250 V | |
| Längd | 325 mm | |
| Bredd | 185 mm | |
| höjd | 275 mm | |
| Energiförsörjning | Nätdriven | |
| Kabelklass | H07RN-F | |
| kabelkonstruktion | 3G1,5 | |
| material kabel | Neoprengummi | |
| kabellängd | 10 m | |
| Husets material | Plast | |
| Kontakttyp ingång | E | |
| Produktslag | Kabelvinda |
| Artikelnummer | 081195 10N | |
| EAN/GTIN | 4003644016976 | |
| Tillverkarens nummer | FKBZ10NT | |
| Tillverkare/ansvarig person | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de |