• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Kabeltrumma helt av plast, Typ: 25N

Art-nr.: 081103 25N
Pris per 1 st. (SEK 57,84 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
76 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • IP-skyddsklass: IP 44
  • slagtålig och stänkskyddad: Kategori 2 (K2) enligt BGI

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 44
slagtålig och stänkskyddad Kategori 2 (K2) enligt BGI
märkspänning 250 V
märkeffekt utrullad 3500 (16 A) W
Kabelklass H07RN-F
kabelkonstruktion 3G1,5
material kabel Neoprengummi
Material hus Plast
kabellängd 25 m
Antal uttag 3
Diagnossystem finns ja
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Kabeltrumma

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 081103 25N
EAN/GTIN 4003644024179
Tillverkarens nummer K7A25NTF
Tillverkare/ansvarig person HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Benämning

Utförande:

Kompakta och högklassiga HEDI® kabeltrummor helt av plast med trumdiameter 250 mm, ergonomi. och säkerhetsfunktioner.
  • 7 graders lutning för mer markfrigång och bekväm användning.
  • Avtagbar kabelhållare och kabelstyrning för optimal kabeldragning.
  • Kan enkelt monteras på vägg.

HEDI® kabeltrummor står för kvalitet ”Made in Germany” och lång livstid. De egenutvecklade stommarna för vindorna ger en optimerad kabelstyrning. Den inbyggda rotationsstoppkontakten förhindrar att vindan roterar oavsiktligt. Alla kabelvindor är utrustade med termoskyddsbrytare.
Godkänd för kontinuerlig användning utomhus och i fuktiga utrymmen.

Funktion:

IP44: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med diameter > 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.