• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Hållare M-Drill, Skaft: MK2

Art-nr.: 080750 MK2
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

För ER-spännhylsor 25
spännvidd 1 mm - 16 mm
utkragningslängd A-mått 76 mm
Utvändig-⌀ D 42 mm
Reserv ER-spännmutter 25
ER-chucknyckel 25
Produktslag Spänntångchuck

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 080750 MK2
EAN/GTIN 4069515008570
Tillverkarens nummer 080750 MK2
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Skapande av kärnhål i tunnväggiga material genom friktionsvärme på en mycket kort tid. Kan användas på CNC- och NC-borrmaskiner samt borrmaskiner med stativ.
Standard eller lång; med krage eller utan krage.
M-Drill-chuckar är utrustade med en aluminiumkylring med hål för effektiv avledning av den värme som genereras vid friktionsborrning. Därmed kommer värmen inte in i maskinspindeln.

Passar till:

HOLEX ER spänntänger nr 308964.
ER-skruvnyckel nr 309680 25.
HOLEX rullgängtapp nr 139130 eller nr 139180.