• Hoffmann har stängt, inga utleveranser 22/12 2025 – 1/1 2026 God Jul och Gott Nytt År! Läs mer

Säkerhetskoppling utvändiga gängor, Utvändig anslutningsgänga: 1/4tum

Art-nr.: 080285 1/4
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
69 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Utvändig anslutningsgänga (tum) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Material stålkoppling
Maximalt arbetstryck 16 bar
Utvändig anslutningsgänga 1/4 tum
anslutning Eurostandard
genomflöde 2 250 l/min
Produktslag Koppling

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 080285 1/4
EAN/GTIN 7391390044785
Tillverkarens nummer 303202152
Tillverkare/ansvarig person CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Benämning

Utförande:

Trycklufts-stålkopplingarna har många fördelar jämfört med standardmässingkopplingar:
  • Enkel enhandsmanövrering med låg kopplingskraft.
  • Hög genomflödeshastighet och därmed små tryckförluster.
  • Lång livslängd tack vare ytförädlade och härdade komponenter med små tillverkningstoleranser.
  • God driftekonomi − kopplingarna betalar sig på högst två år.

Säkerhetskopplingen eSafe uppfyller ISO-standard 4414 och EN 983. Den töms först på luft och kopplas sedan från (inga piskrapp). Ny, förbättrat enhandsmanövrering.
Genomströmning: 2250 liter/minut, högsta arbetstryck 16 bar.

Användningsdata:

För höjda prestanda, förbättring av ekonomin ochhöjning av säkerheten i industriella tryckluftsinstallationer.

Anmärkning:

CEJN-serie 320 uppfyller Eurostandard 7.6 (nominell ⌀ 7,6 mm, Euro-profil)och är kompatibel med alla etablerade system.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Logga in

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen