• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Munstycksset 7 delar. för blåspistol, Typ: AIR

Art-nr.: 080124 AIR
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
348 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Ange pris 7 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd 255 mm
Bredd 145 mm
höjd 45 mm
Förvaring i ABS-plastlåda
Produktslag Pistol

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 080124 AIR
EAN/GTIN 4062406270636
Tillverkarens nummer 080124 AIR
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Plast-munstycksset 7 delar. För blåspistol GARANT upp till 15 bar arbetstryck.

Innehåll:

Böjt munstycke 100 mm ⌀ 6 mm, böjt plastmunstycke 100 mm ⌀ 6 mm, ljuddämpade OSHA-plastmunstycken, bredstrålmunstycke, gummimunstycke som påbyggnad på det långa metallmunstycket.

Warning:

Avsedd användning
  • För användning med tryckluft.
  • För industri- och privatanvändning.
  • Använd det bara i tekniskt felfritt och driftsäkert tillstånd.

Olämplig användning
  • Använd inte med vätskor, andra gaser eller tryckluftsflaskor.
  • Gör inga ombyggnader på egen hand.
  • Rikta den inte mot människor eller djur.
  • Överskrid inte det högsta tillåtna arbetstrycket.
  • Vik eller belasta inte slangen.
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.
  • Utsätt inte lampan för stark värme, direkt solljus, öppen eld eller vätskor.
  • Inte lämplig att användas av barn.