• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Nylonspiralslang 1/4 tum med koppling, Effektiv slanglängd: 5m

Art-nr.: 080057 5
Pris per 1 st. (SEK 120,23 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
1 356 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Effektiv slanglängd (m) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Maximalt arbetstryck 10 bar
utvändig slang-⌀ 8 mm
Invändig slang-⌀ 6 mm
Effektiv slanglängd 5 m
Anslutning snabbkoppling 1/4 tum
Temperaturområde −60 °C - 60 °C
Produktslag Slang

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 080057 5
EAN/GTIN 4062406734848
Tillverkarens nummer 080057 5
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Flexibel nylonslang. Temperaturbeständighet från -60 °C till +60 °C.

Leveransinnehåll:

Inklusive vardera 1 st mässingsnabbkoppling och nippel.