• Hoffmann har stängt, inga utleveranser 22/12 2025 – 1/1 2026 God Jul och Gott Nytt År! Läs mer

Tryckluftsdriven minivinkelslip, Typ: RAM16L

Art-nr.: 079316 RAM16L
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
15 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

axeleffekt 370 W
maximalt varvtal: 16 000 min-1
maximal luftförbrukning 1 271 l/min
anslutningsgänga BSP
Tryckluftsanslutning 1/4 tum
maximala vibrationer enligt EN 4,41 m/s2
rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) 8 mm
maximal skiv-⌀ 75 mm
vikt 1,3 kg
bullernivå 73 dB(A)
Produktslag Vinkelslip

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 079316 RAM16L
EAN/GTIN 5390145244526
Tillverkare/ansvarig person ATA Tools Ltd., IDA Business & Technology Park, DUB KILLYGARRY, CAVAN H12 DK4, Ireland, www.atagroup.com

Benämning

Utförande:

Kompakt vinkelslip med ergonomisk design och smalt huvud för enkel åtkomst i trånga utrymmen.
Hållbar och kraftfull vinkelslip. Vinklade 10°. Med 6 mm spännhylsfäste.

Leveransinnehåll:

Inklusive standardspännhylsa 6 mm, ATA Tools-artikelnummer 133-121-10.

Specialtillbehör:

Extra spännhylsa 3 mm, ATA Tools-artikelnummer 133-123-10.
Extra spännhylsa 8 mm, ATA Tools-artikelnummer 133-124-10.
Extra spännhylsa 10 mm, ATA Tools-artikelnummer 133-106-10.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Logga in

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen