• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Skruvdragare (tryckluft), Typ: S2326

Art-nr.: 079161 S2326
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Energiförsörjning Tryckluftsdriven
tillverkarens beteckning S2326
momentintervall upp till 4,5 Nm
max skruv-⌀ (8.8−12.9) M6
maximalt varvtal: 2 400 min-1
Bitshållare F 6,3
maximal luftförbrukning 336 l/min
anslutningsgänga BSP
Tryckluftsanslutning 1/4 tum
rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) 6,3 mm
vikt 0,8 kg
bullernivå 83 dB(A)
maximala vibrationer enligt EN < 2,5 m/s2
Längd 178 mm
Produktslag Skruvdragare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 079161 S2326
EAN/GTIN 7322590011406
Tillverkarens nummer 8431025736
Tillverkare/ansvarig person Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Benämning

Utförande:

Alla tekniska uppgifter gäller vid trycket 6,3 bar och för slang med rekommenderad invändig ⌀.
PRO-pistolskruvdragaren S24 har en avstängningsfunktion för hög förbandskvalitet. Verktygen uppfyller industriella krav på kapacitet, noggrannhet och stabilitet. De ergonomiskt välbalanserade små PRO-skruvdragarna är praktiska, produktiva och erbjuder enkel inställning av åtdragningsmomentet.

Reservdel:

Utvalda underhållssatser (Service Kits): Slitdelssatser för förebyggande underhåll och skötsel kan på begäran fås till de flesta av tryckluftsverktygen från Atlas Copco.