• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Hydrauliskt batteridrivet pressverktyg, Typ: M18HCCT

Art-nr.: 078254 M18HCCT
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Milwaukee typ B 18 V
  • app-anslutning: OneKey

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ B 18 V
app-anslutning OneKey
tillverkarens beteckning M18HCCT-201C
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
Batterispänning 18 V
batterikapacitet 2 Ah
Stanskraft 53 kN
max. tvärsnitt koppar 300 mm2
max. tvärsnitt aluminium 150 mm2
presstid <3 s
Energiförsörjning Batteridriven
vikt inklusive batteri 3,7 kg
Produktslag Presstång

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 078254 M18HCCT
EAN/GTIN 4002395138821
Tillverkarens nummer 4933451194
Tillverkare/ansvarig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Benämning

Utförande:

Kompakt, hydrauliskt pressverktyg som lämpar sig för bearbetning av kabelskor och skarvar på 16 mm2 till 300 mm2.
  • FORCE LOGIC™ hydrauliskt 53 kN sladdlöst pressverktyg, pressar skarvar på mindre än 3 s.
  • Optimal balans tack vare beprövad enhandsmanövrering.
  • In-Line Design och huvud som kan roteras 350° - perfekt för arbeten i svårtillgängliga utrymmen.
  • ONE KEY™-kompatibel. Dataöverföring via Bluetooth för instrumentrapportering möjlig.
  • PFM (Predictive Force Monitoring). Automatisk anpassning av presstrycket på skarven, säkerställande av optimalt presstryck vid varje pressning samt visualisering av hela trycket via en grön lampa.
  • Hög tillförlitlighet under lång tid. Underhållsintervall vid 30 000 pressningar.
  • Universalhållare för de vanligaste U-pressinsatserna.

Leveransinnehåll:

Laddare M12-18C, transportväska.