• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Kap- och geringssåg, ⌀ 216 mm, Typ: KGSV216M

Art-nr.: 078192 KGSV216M
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Produktnamnsattribut ⌀ 216 mm
tillverkarens beteckning KGSV 216 M
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 1 350 W
maximalt varvtal: 5 500 min-1
sågblads-⌀ 216 mm
sågbladets hål-⌀ 30 mm
maximalt sågdjup 90° 65 mm
maximalt sågdjup 45° 36 mm
Skärbredd 305 / 205 mm
maximal lutningsvinkel vänster 47 grad
maximal lutningsvinkel höger 2 grad
maximal geringsvinkel vänster 47 grad
maximal geringsvinkel höger 47 grad
vikt 13,5 kg
Längd 760 mm
Bredd 475 mm
höjd 340 mm
kabellängd 2 m
Produktslag Såg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 078192 KGSV216M
EAN/GTIN 4007430256607
Tillverkarens nummer 619261000
Tillverkare/ansvarig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Benämning

Utförande:

Kapning- och geringssåg med dragfunktion och hastighetskontroll.
  • Hastighetskontroll för utökade användningsområden, t.ex. för sågning av aluminiumprofiler och plast.
  • Integrerad skärlinjelaser och LED-arbetsplatsbelysning för exakta snitt.
  • Utdragbara bordsförlängningar, även borttagbara för att stödja extremt långa arbetsstycken.
  • Effektiv spånutsug via integrerad spånavtagningsbehållare.
  • Med sågklinga »multi cut« (plan-/trapetskugg) för hög skärkvalitet och lång livslängd, t.ex. i laminat- och aluminiumprofiler.
  • Stor skärkapacitet tack vare dragfunktion för breda arbetsstycken.
  • Kompakt och lätt, även lämplig för enhandstransport.
  • Robust formgjuten aluminiumkonstruktion för de tuffaste kraven.
  • Enkel transport tack vare ergonomiska bärhandtag och såghuvudssäkerhet.
  • Vario-Constamatic (VC) helaxelselektronik för arbete med materiallämpliga varvtal som förblir nästan konstant under belastning.
  • Snabb och exakt justering av vanliga vinklar via låspunkter.
  • Utdragbara bordsförlängningar, även borttagbara för att stödja extremt långa arbetsstycken.
  • Ljus LED-arbetsbelysning för belysning av skärstället (nätström, inga batterier krävs).
  • Höga, lateralt justerbara stopp för säker sågning.
  • Snabbspännare för säker fixering av arbetsstycket ovanifrån eller framifrån.
  • Djupstopp för enkel tillverkning av spår.
  • Såghuvudet kan lutas åt vänster, med ytterligare vinkelintervall för underskärningar.
  • Alla skalor och kontroller kan ses och manövreras intuitivt från arbetsläget.
  • Enkelt byte av sågklinga genom spindellåsning; ingen demontering av pendelskyddskåpan krävs.

Leveransinnehåll:

Sågklinga av hårdmetall (60 tänder), 2 integrerade bordsförlängningar, längdstopp, materialklämma, verktyg för byte av sågklingor, kabelförvaring och uppsamlingspåse för spån.

Anmärkning:

Passande kretssågklinga finns under nr 584004 – 593930.