{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
förpackning | Systemväska (HD = Heavy Duty) | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Milwaukee typ HB 18 V; Milwaukee typ B 18 V | |
tillverkarens beteckning | M18FSAGV125XB-OX | |
Antal ingående batterier | 0 | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 18 V | |
maximalt varvtal: | 3 500 min-1 - 8 500 min-1 | |
maximal skiv-⌀ | 125 mm | |
maximalt kapdjup | 33 mm | |
vikt | 2,7 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | 5,01 m/s2 | |
överbelastningsskydd | Ja | |
Dödmanskoppling | Nej | |
Mjukstart | Ja | |
Återstartspärr | Ja | |
Kickbackstopp | Ja | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Produktslag | Vinkelslipmaskiner |
Artikelnummer | 077143 4933478436 | |
EAN/GTIN | 4058546346270 | |
Tillverkarens nummer | 4933478436 | |
Tillverkare/ansvarig person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |