• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Slagskruvdragare 12 V, batteridriven slagskruvdragare, lämplig för stål

Art-nr.: 074014 M12FID2-2
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
17 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • förpackning: Systemväska (HD = Heavy Duty)
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Milwaukee typ B 12 V

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Systemväska (HD = Heavy Duty)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ B 12 V
tillverkarens beteckning M12 FID2-202X
Antal ingående batterier 2
Energiförsörjning Batteridriven
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 2 Ah
Batterispänning 12 V
maximalt vridmoment 1:a steget 170 Nm
max skruv-⌀ (8,8 − 12,9) M14
slaghastighet 1:ans växel 0 min-1 - 1 700 min-1
slaghastighet 2:ans växel 0 min-1 - 2 900 min-1
slaghastighet 3:ans växel 0 min-1 - 3 600 min-1
fästprofil verktygshållare HEX (E 6,3)
mått verktygshållare 1/4 tum
vikt 0,9 kg
maximala vibrationer enligt EN 1,5 m/s2
typisk användning Strong
lämpligt för material Stål
Produktslag Slagskruvdragare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 074014 M12FID2-2
EAN/GTIN 4058546376710
Tillverkarens nummer 4933479877
Tillverkare/ansvarig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Benämning

Utförande:

  • Robust, kraftfull batteridriven FUEL™ slagskruvdragare med borstlös POWERSTATE™ EC-motor.
  • Lång motorlivslängd och hög energieffektivitet.
  • Stabilt metallväxelhus och ergonomiskt mitthandtag med mjuk beläggning.
  • Batteriladdningsindikator.
  • LED-belysning av arbetsområdet.
  • Med höger-/vänstergång och elektronisk varvtalsreglering.
  • REDLINK PLUS™-Elektronik − enastående effektreglering.
  • DRIVE CONTROL™ möjliggör snabbt byte mellan kopplingssteg med olika varvtals- och vridmomentinställningar.
Kompakt slagskruvdragare (127 mm längd) med 1/4 tum sexkantbitsfäste.

Fördel:

Toppmodell FUEL™.

Leveransinnehåll:

Inklusive 2 st litiumjonbatterier, laddare, HD-box.

Anmärkning:

Passande ackumulatorer och laddare finns under nr 073801073840.