• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Litiumjon system M18B5, 5,0 Ah, Batterityp: MB18

Art-nr.: 073816 MB18
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
568 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Batterityp Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning M18B5
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 5 Ah
Batterispänning 18 V
Vikt per batteri 730 g
Produktslag Ackumulator

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 073816 MB18
EAN/GTIN 4002395381449
Tillverkarens nummer 4932430483
Tillverkare/ansvarig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Benämning

Utförande:

MILWAUKEE REDLITHIUM-ION™ batteriteknik.
  • Lämplig för alla professionella användare.
  • LED-displayen för batteriladdnimgstillstånd ger hela tiden besked med en knapptryckning om batteriets aktuella laddningstillstånd.
  • Problemfri användning ned till - 20 °C.

Passar till:

Skjutbatterisystem M18 för alla Milwaukee 18 V litiumjonapparater.

Anmärkning:

När du använder Milwaukee M18-apparater som kommer i kontakt med kemikalier rekommenderar vi dig att använda batteriet 073816 MB18-CR.