{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| förpackning | Systemväska (HD = Heavy Duty) | |
| passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Milwaukee typ B 12 V | |
| tillverkarens beteckning | M12FPD-602X | |
| Energiförsörjning | Batteridriven | |
| Antal ingående batterier | 2 | |
| Batterityp | Litiumjon | |
| batterikapacitet | 6 Ah | |
| Batterispänning | 12 V | |
| motorkonstruktion | FUEL™ | |
| maximalt vridmoment | 45 Nm | |
| maximalt varvtal 1:a växeln | 0 min-1 - 450 min-1 | |
| maximalt varvtal 2:a växeln | 1 550 min-1 | |
| spännvidd snabbchuck | 1,5 mm - 13 mm | |
| maximal spiralborr-⌀ i stål | 13 mm | |
| maximal spiralborr-⌀ i trä | 35 mm | |
| maximal spiralborr-⌀ i betong | 13 mm | |
| maximala vibrationer enligt EN med slagborrsfunktion | 15,7 m/s2 | |
| maximala vibrationer enligt EN utan slagborrsfunktion | <2,5 m/s2 | |
| vikt | 1,5 kg | |
| typisk användning | Strong | |
| lämpligt för material | Stål; metall; Stål | |
| Produktslag | Slagborrskruvdragare |
| Artikelnummer | 070110 M12FPD2-6 | |
| EAN/GTIN | 4058546029784 | |
| Tillverkarens nummer | 4933459806 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |